MERCOID Tryckvakt


Filter
AC-kontaktbetyg: 15A @ 125/250/480 V , Åtgärd: Standard , Aktiveringstyp: Membran , Sprängtryck: 1200 psi , Kontaktformulär: SPDT , DC Kontaktbetyg: 0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V , HP @ 3-fas - 230V: 1/4 , IP-betyg: 54 , NEMA-betyg: 4X , Fas: Enkel / Tre , Temp. Räckvidd: -30 grader till 180 grader F.
StilModellDifferentiellPorttypMätområdePris (ex moms)
A
SA1111E-A4-K1
4 till 7.5 psi1-portars 1/4 "FNPT10 till 150 psi12 315 SEK
A
SA1111E-S5-K2
4 till 7.5 psi1-portars 1/2 "FNPT10 till 150 psi14 581 SEK
A
SA1112E-A4-K1
5 till 12.5 psi1-portars 1/4 "FNPT20 till 250 psi13 278 SEK
A
SA1112E-S5-K2
5 till 12.5 psi1-portars 1/2 "FNPT20 till 250 psi11 855 SEK
A
SA1113E-A4-K1
12 till 45 psi1-portars 1/4 "FNPT30 till 500 psi13 187 SEK
A
SA1113E-S5-K2
12 till 45 psi1-portars 1/2 "FNPT30 till 500 psi14 681 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?