Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1WAD8 Fjäderbelastade kedjebultar mässing | AB3YPJ

BATTALION 1WAD8 fjäderbelastade kedjebultar mässing

Finns i lager
Artikel: AB3YPJ Modell: 1WAD8
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjebult
Skruvhuvud Dia.3 / 8 "
Bultlängd3"
Kedjelängd24 "
FinishMässing
hårdvaraVad ingår
Höjd11 / 16 "
Hål per blad6
Längd3"
MaterialStål
DriftstypYt- och vinkelslag
Kaststorlek1 / 2 "
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdFinishHöjdLängdBreddPris
BATTALION 1WAD4 Fjäderbelastade kedjebultar Zink | AB3YPF 1WAD43"zink11 / 16 "3"1.5 "138SEK
BATTALION 4PE11 bultkedja 4 tum längd | AD9CBP 4PE114"zink1"4"1 9 / 16 "171SEK
BATTALION 4PE12 bultkedja 6 tum längd | AD9CBQ 4PE126"zink-6"2"257SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WAD8 fjäderbelastade kedjebultar mässing
153SEK /enhet