BATTALION 1WAJ2 Mall Plain Prime Coat 4.5x4.5 - Förpackning med 3 | AB3YPY

BATTALION 1WAJ2 mall Enkel grundfärg 4.5x4.5 - förpackning om 3

Artikel: AB3YPY Modell: 1WAJ2

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMall gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgGrå
HörnFyrkant
FinishPrime Coat
hårdvaraIngår ej
Höjd4.5 "
Hål per blad4
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.134 "
Lastkapacitet75 lb.
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.5 / 16 "
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.52
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeFärgHål per bladBladtjocklekLastkapacitetMaterialMonteringPris
BATTALION 1BYX5 Mall Vanligt tråkigt krom 4.5x4.5 - Förpackning med 3 | AA9BFP 1BYX54.5 "EnkelTråkig krom40.134 "75 lb.StålFull hiss-
RFQ
BATTALION 1BYY9 Mall Ball Dull Chrome 4.5x4.5 - Förpackning med 3 | AA9BFQ 1BYY94.5 "BollTråkig krom40.13 "-StålFull hiss-
RFQ
BATTALION 1RBT5 Mallgångjärn 1-1 / 2 x 1-3 / 8 In | AB3AYX 1RBT51.5 "Enkel-20.045 "-StålFull yta20SEK
BATTALION 1RBT7 Mall gångjärn 2-1/2x1-11/16 056 Tjock | AB3AYY 1RBT72.5 "Enkel-30.056 "-StålFull yta28SEK
BATTALION 1RBU3 Mallgångjärn 2-1 / 2x1-11 / 16 - Förpackning med 2 | AB3AZA 1RBU32.5 "Enkel-20.056 "-StålFull yta54SEK
BATTALION 1RBU5 Mallgångjärn 3x2 tum 0.045 tjock - Förpackning med 2 | AB3AZB 1RBU53"Enkel-30.065 "-StålFull yta80SEK
BATTALION 1RBY2 Mallgångjärn Full Mortise - Pack Of 2 | AB3BAD 1RBY22"Enkel-20.077 "-Rostfritt stålFull hiss756SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WAJ2 mall Enkel grundfärg 4.5x4.5 - förpackning om 3