Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1WAV6 Butt gångjärn kullager med full mortise - Pack med 2 | AB3YQD

BATTALION 1WAV6 Butt Gångjärn Helt Instickskullager - Paket med 2

Finns i lager
Artikel: AB3YQD Modell: 1WAV6
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
Bearing TypeBoll
HörnFyrkant
FinishPrime Coat
Rambladets längd3.5 "
Rambladets bredd3.5 "
hårdvaraVad ingår
Höjd3.5 "
Hål per blad3
Sjukhus TipsNej
Bladtjocklek0.134 '
MaterialStål
MonteringFull hiss
Pin Dia.5 / 16 "
StiftmaterialStål
StifttypAvtagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8302106030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeFärgHål per bladBladtjocklekMaterialMonteringPin Dia.Pris
BATTALION 1RCC9 Fyrkantigt hörngångjärn Full Mortise Steel | AB3BBE 1RCCC93"EnkelSvart3-StålFull hiss1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1XLY2 gångjärn hel yta svart 1.5 x 1.5 tum | AB4FJK 1XLY21.5 "EnkelSvart2-zinkFull yta3 / 16 "413SEK
BATTALION 1XLY3 Gångjärn Full Yta Svart 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"nålSvart20.234 "zinkFull yta-461SEK
BATTALION 1XMH3 Utility Gångjärn Flat Silver - Förpackning med 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "EnkelSilver20.08 "Rostfritt stålFull yta3 / 8 "83SEK
BATTALION 1XMH5 Verktygs gångjärn platt silver - Förpackning med 2 | AB4FKN 1XMH53"EnkelSilver30.08 "Rostfritt stålFull yta3 / 8 "794SEK
BATTALION 3AGC2 Gångjärnsytmontering 4 x 4 tum | AC8HWP 3AGC24"EnkelSilver-0.18 "304 Stainless SteelFull yta3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 3AGC3 Gångjärn Ytmontering 4 x 4 tum | AC8HWQ 3AGC34"EnkelSilver-0.25 "304 Stainless SteelFull yta5 / 8 "1 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WAV6 Butt Gångjärn Helt Instickskullager - Paket med 2
299SEK /enhet