Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XLY2 gångjärn hel yta svart 1.5 x 1.5 tum | AB4FJK

BATTALION 1XLY2 Gångjärn Full Yta Svart 1.5 x 1.5 In

Finns i lager
Artikel: AB4FJK Modell: 1XLY2

Få det Maj 8, Onsdag
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt gångjärn
Bearing TypeEnkel
FärgSvart
HörnRundade
FinishSvart
hårdvaraIngår ej
Höjd1.5 "
Hål per blad2
Sjukhus TipsNej
Materialzink
MonteringFull yta
Pin Dia.3 / 16 "
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBearing TypeFärgHål per bladBladtjocklekMaterialMonteringPin Dia.Pris
BATTALION 1RCC9 Fyrkantigt hörngångjärn Full Mortise Steel | AB3BBE 1RCCC93"EnkelSvart3-StålFull hiss1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 Butt gångjärn kullager med full mortise - Pack med 2 | AB3YQD 1WAV63.5 "Boll-30.134 'StålFull hiss5 / 16 "299SEK
BATTALION 1XLY3 Gångjärn Full Yta Svart 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"nålSvart20.234 "zinkFull yta-461SEK
BATTALION 1XMH3 Utility Gångjärn Flat Silver - Förpackning med 2 | AB4FKL 1XMH31.5 "EnkelSilver20.08 "Rostfritt stålFull yta3 / 8 "83SEK
BATTALION 1XMH5 Verktygs gångjärn platt silver - Förpackning med 2 | AB4FKN 1XMH53"EnkelSilver30.08 "Rostfritt stålFull yta3 / 8 "794SEK
BATTALION 3AGC2 Gångjärnsytmontering 4 x 4 tum | AC8HWP 3AGC24"EnkelSilver-0.18 "304 Stainless SteelFull yta3 / 8 "-
RFQ
BATTALION 3AGC3 Gångjärn Ytmontering 4 x 4 tum | AC8HWQ 3AGC34"EnkelSilver-0.25 "304 Stainless SteelFull yta5 / 8 "1 439 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XLY2 Gångjärn Full Yta Svart 1.5 x 1.5 In
413SEK /enhet