Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1WBE7 Screw Eye Type Small Eye Steel - Förpackning med 20 | AB3YUW

BATTALION 1WBE7 Screw Eye Type Small Eye Steel - paket med 20 st

Finns i lager
Artikel: AB3YUW Modell: 1WBE7
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
21SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva ögat
Öga inuti Dia.3 / 16 "
Finishzink
hårdvaraIngår ej
MaterialStål
Total längd15 / 16 "
gäng~~POS=TRUNC25 / 64 "
TypLitet öga
Bredd25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7318130060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellÖga inuti Dia.Total längdgäng~~POS=TRUNCTypBreddPris
BATTALION 1WBF1 Skruvögontyp Small Eye Steel - Förpackning med 20 | AB3YUY 1WBF15 / 32 "5 / 8 "15 / 64 "Litet öga5 / 16 "16SEK
BATTALION 1WBF4 Screw Eye Type Small Eye Steel - Förpackning med 20 | AB3YVA 1WBF45 / 32 "5 / 8 "17 / 64 "Litet öga1 / 4 "17SEK
BATTALION 1WBF9 Skruvögontyp Små ögonstål - Förpackning med 20 | AB3YVC 1WBF95 / 8 "2 5 / 16 "55 / 64 "Litet öga1 7 / 64 "87SEK
BATTALION 1WBG2 Skruvögonstyp Storögonstål - Förpackning med 20 | AB3YVE 1WBG235 / 64 "1 15 / 16 "11 / 16 "Stort öga15 / 16 "89SEK
BATTALION 1WBG4 Skruvögonstyp Storögonstål - Förpackning med 20 | AB3YVF 1WBG415 / 32 "1.5935 / 8 "Stort öga51 / 64 "46SEK
BATTALION 1WBG6 Skruvögonstyp Stor ögonstål - Förpackning med 20 | AB3YVH 1WBG625 / 64 "1.5 "15 / 32 "Stort öga21 / 32 "76SEK
BATTALION 1WBG8 Skruvögonstyp Storögonstål - Förpackning med 20 | AB3YVK 1WBG825 / 64 "1.187 "25 / 64 "Stort öga19 / 32 "26SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1WBE7 Screw Eye Type Small Eye Steel - paket med 20 st
21SEK /enhet