Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XMP7 Glidbultstål L 3 7/16 In | AB4FLL

BATTALION 1XMP7 Slide Bolt Steel L 3 7/16 In

Finns i lager
Artikel: AB4FLL Modell: 1XMP7
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
56SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjut bulten med spår
Skruvhuvud Dia.9 / 32 "
Bultlängd1.437 "
Finishzink
hårdvaraIngår ej
Höjd1 / 2 "
Hål per blad4
Längd3.437 "
MaterialZinkbas och stålbult
Kaststorlek1-3 / 16 "
Bredd1.031 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XMP7 Slide Bolt Steel L 3 7/16 In
56SEK /enhet