BATTALION 1XMU8 Hålskydd Mässing Grå Od 2 5/8 In | AB4FMC

BATTALION 1XMU8 Hålskydd Mässing Grå Od 2 5/8 In

Artikel: AB4FMC Modell: 1XMU8

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylinderhål täckplatta
FärgGrå
FinishPrime Coat
hårdvaraVad ingår
MaterialStål
Utanför Dia.2.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.53
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFärgFinishInuti Dia.ArtikelMaterialUtanför Dia.Pris
BATTALION 1XMU6 Cylinderhål täckplatta Mässing 1-7 / 8 In | AB4FMA 1XMU6MässingPolerad mässing-Cylinderhål täckplattaMässing1.875 "164SEK
BATTALION 1XMU7 Cylinderhålkåpa Mässing Od 2 5/8 In | AB4FMB 1XMU8 1XMU7MässingPolerad mässing-Cylinderhål täckplattaStål2.625 "131SEK
BATTALION 2MDJ5 Täckplatta Od 2-3 / 4 tums mässing - Förpackning med 2 | AC2QZL 2MDJ5MässingMässing1.5 "Adapter täckplattaStål2.75 "40SEK
BATTALION 2MDJ6 täckplatta Od 2-3 / 4 tums krom - Förpackning med 2 | AC2QZM 2MDJ6SilverFörkromad1.5 "Adapter täckplattaStål2.75 "70SEK
BATTALION 2MDJ7 Täckplatta Od 3-1 / 2 tums mässing - Förpackning med 2 | AC2QZN 2MDJ7MässingMässing2.125 "TäckplattaStål3.5 "43SEK
BATTALION 2MDJ8 Täckplatta Od 3-1 / 2 tum krom - Förpackning med 2 | AC2QZP 2MDJ8SilverFörkromad2.125 "TäckplattaStål3.5 "69SEK
BATTALION 3EJD6 Täckplåt Mässing Od 2 5/8 In | AC8WRV 3EJD6MässingMässing1.25 "TäckplattaStål2.625 "49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XMU8 Hålskydd Mässing Grå Od 2 5/8 In