Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XNZ2 Kamspärr Nonlocking Chrome T Handtag | AB4FTH

BATTALION 1XNZ2 kamspärr, ej låsande krom T-handtag

Finns i lager
Artikel: AB4FTH Modell: 1XNZ2
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
700SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamspärr
Djup1-5 / 16 "
Finishkrom
Grip2-7 / 32 "
Höjd2 45 / 64 "
SpärrtypT Handtag
LåsningstypIcke-låsning
Materialzink
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Bredd4 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8302419080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupFinishGripHöjdLåsningstypMaterialMonteringshål Dia.Pris
BATTALION 1XMU4 Kamlås Icke-låsande svart pulverlackerad | AB4FLZ 1XMU42 7 / 32 "1-3 / 32 "Svart pulverlackat35/64", 45/64", 1-7/64"1.875 "Icke-låsningGjuten zink-715SEK
BATTALION 1XNZ1 kamspärr nyckelad krom T-handtag | AB4FTG 1XNZ14 3 / 32 "1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "739SEK
BATTALION 1XNZ3 Kamlås Icke-låsande svart pulverlackerad | AB4FTJ 1XNZ34 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "2 45 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "538SEK
BATTALION 1XNZ4 Kamspärr Nyckelad svart pulverlackerad | AB4FTK 1XNZ44 3 / 32 "1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "2 45 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "413SEK
BATTALION 1XNZ5 Cam Locking Latch, Keyed, 4-7/64 "H x 5" W, L-Handle, Chrome | AB4FTL 1XNZ55"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "671SEK
BATTALION 1XNZ6 Kamspärr Icke-låsande Chrome L Handtag | AB4FTM 1XNZ65"1-5 / 16 "krom2-7 / 32 "4 7 / 64 "Icke-låsningzink7 / 8 "522SEK
BATTALION 1XNZ7 Kamspärr Nyckelad svart pulverlackerad | AB4FTN 1XNZ75"1-5 / 16 "Svart pulverlackat2-7 / 32 "4 7 / 64 "Nyckladzink7 / 8 "760SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XNZ2 kamspärr, ej låsande krom T-handtag
700SEK /enhet