Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XRT8 Hänglås 4 -stifts nyckel Olika | AB4FZU

BATTALION 1XRT8 Hänglås 4-stiftsnyckel olika

Finns i lager
Artikel: AB4FZU Modell: 1XRT8
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
178SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgSilver
Kroppshöjd1.5 "
Body MaterialStål
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek1"
Kroppsbredd2"
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
Antal stötfångare1
Antal nycklar2
Antal stift4
Öppnar med nyckelnr.GM1307
SäkerhetsnivåStandard säkerhet
BygelkonfigurationÖppen
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd1.25 "
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1"
FormaRektangulär
väderbeständighetNågot korrosionsbeständighet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8301108000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBygelkonfigurationKroppsfärgKroppshöjdShackle Dia.SchackelhöjdSchackeltypSchackelbreddBody MaterialPris
BATTALION 1XRT4 Hänglås 4 -stifts nyckel Olika | AB4FZP 1XRT4ÖppenSilver1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Öppen7 / 8 "Stål164SEK
BATTALION 1XRT5 Hänglås 4-stifts nyckel annorlunda | AB4FZQ 1XRT5ÖppenSilver1 1 / 3 "1 / 4 "7 / 8 "Öppen3 / 4 "Stål121SEK
BATTALION 1XRT9 Hänglås 4-stifts nyckel annorlunda | AB4FZV 1XRT9ÖppenSilver1"3 / 16 "5 / 8 "Öppen9 / 16 "Stål92SEK
BATTALION 1XRU3 Hänglås 4-stifts nyckel annorlunda | AB4FZY 1XRU3UtökadSilver1 1 / 3 "1 / 4 "2"Utökad3 / 4 "Stål192SEK
BATTALION 1XRU5 Hänglås 4-stifts nyckel annorlunda | AB4GAA 1XRU5UtökadSilver1 1 / 3 "1 / 4 "2.5 "Utökad7 / 8 "Stål200SEK
BATTALION 1XRU7 Hänglås 4-stifts nyckel annorlunda | AB4GAC 1XRU7ÖppenSvart1.75 "3 / 8 "1.125 "Öppen5 / 8 "Laminerat stål111SEK
BATTALION 1XRV1 Hänglås 4-stifts nyckel annorlunda | AB4GAF 1XRV1ÖppenSilver1 1 / 3 "1 / 4 "1.5 "Öppen3 / 4 "Stål161SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XRT8 Hänglås 4-stiftsnyckel olika
178SEK /enhet