KERN AND SOHN KFD-V20-seriens vågbryggor


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: LCD med bakgrundsbelysning , Husmaterial: Plast , Inspänning: 110 till 230V AC , Linjäritet: +/-0.4 kg , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek.
StilModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdeMinsta ViktVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddPris (ex moms)
A
KFD 1500V20M
1600 x 1200 x 78 mm500g10Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm32 750 SEK
B
KFD 600V20M
1600 x 1200 x 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm32 750 SEK
C
KFD 1500V20LM
1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm38 382 SEK
D
KFD 600V20LM
1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-38 382 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?