Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 1XRW5 Kombination av hänglås i rostfritt stål L 1 3/4 tum | AB4GAT

BATTALION 1XRW5 Hänglåskombination rostfritt stål L 1 3/4 In

Finns i lager
Artikel: AB4GAT Modell: 1XRW5
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkombination hänglås
Kroppshöjd1.875 "
Kroppslängd1.875 "
Body MaterialRostfritt stål
KroppsstilRunda
Kroppens tjocklek7 / 8 "
Kroppsbredd2"
FärgSilver
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Slå platsCentrum
NyckelkontrollIngen tangentkontroll
Antal rattar1
Antal stift0
Shackle Dia.5 / 16 "
Schackelhöjd7 / 8 "
BygelmaterialHärdat stål
Schackelbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301104000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1XRW5 Hänglåskombination rostfritt stål L 1 3/4 In
97SEK /enhet