SQUARE D Standard QO Plug-On effektbrytare


Filter
LUFT @ 120VAC: 10kA , LUFT @ 240VAC: 10kA , AIR @ 48VDC: 5kA , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: 48 VDC , Djup: 2.91 " , Avbrottsbetyg: 10 kA @ 120/240V AC , Längd: 3" , Monteringstyp: STICKPROPP , Typ: Standard , Använd med: QO-serien
StilModellSpänningsvärdeVäxelspänningAmpsBreddStrömMax. TrådstorlekMin. TrådstorlekAntal polerPris (ex moms)
A
QO110
120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8 AWG14 AWG1180 SEK
B
QO115
120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8 AWG14 AWG1152 SEK
C
QO235
120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2 AWG8 AWG2423 SEK
D
QO330
120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8 AWG14 AWG31 283 SEK
E
QO340
120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2 AWG8 AWG31 283 SEK
F
QO360
120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2 AWG8 AWG31 366 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?