Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4PB93 Bultrör 6 tums längd | AD9BTD

BATTALION 4PB93 Bolt fat 6 tums längd

Finns i lager
Artikel: AD9BTD Modell: 4PB93
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
81SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHeavy Duty Fat Slide Bolt
Skruvhuvud Dia.13 / 32 "
Bultlängd6"
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Höjd2 / 3 "
Hål per blad10
Längd6"
DriftstypHänglåsbar endast ytan
Kaststorlek1-1 / 4 "
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdFinishHöjdHål per bladLängdDriftstypBreddPris
BATTALION 1VZV8 Heavy Duty Barrel Bolt Zink | AB3YBU 1VZV85.375 "zink1 1 / 16 "85"Hänglåsbar yta och endast Universal Strike2.75 "-
RFQ
BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel Slide Bolt Svart | AB3YNL 1WAA75.25 "Svart11 / 16 "106"Hänglåsbar yta och endast Universal Strike1.62 "81SEK
BATTALION 4PB92 bultrör 4 tum längd | AD9BTC 4PB924"zink2 / 3 "84"Hänglåsbar endast ytan1.62 "63SEK
BATTALION 4PB94 bultrör 8 tum längd | AD9BTE 4PB948"zink1"88"Hänglåsbar yta och endast Universal Strike2.75 "190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4PB93 Bolt fat 6 tums längd
81SEK /enhet