BATTALION 1VZV8 Heavy Duty Barrel Bolt Zink | AB3YBU

BATTALION 1VZV8 Heavy Duty Barrel Bolt Zink

Artikel: AB3YBU Modell: 1VZV8

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHeavy Duty Fat Slide Bolt
Skruvhuvud Dia.2 / 3 "
Bultlängd5.375 "
Finishzink
hårdvaraVad ingår
Höjd1 1 / 16 "
Hål per blad8
Längd5"
MaterialStål
DriftstypHänglåsbar yta och endast Universal Strike
Kaststorlek1-9 / 16 "
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultlängdFinishHöjdHål per bladLängdDriftstypBreddPris
BATTALION 1WAA7 Heavy Duty Barrel Slide Bolt Svart | AB3YNL 1WAA75.25 "Svart11 / 16 "106"Hänglåsbar yta och endast Universal Strike1.62 "81SEK
BATTALION 4PB92 bultrör 4 tum längd | AD9BTC 4PB924"zink2 / 3 "84"Hänglåsbar endast ytan1.62 "63SEK
BATTALION 4PB93 Bultrör 6 tums längd | AD9BTD 4PB936"zink2 / 3 "106"Hänglåsbar endast ytan1.62 "81SEK
BATTALION 4PB94 bultrör 8 tum längd | AD9BTE 4PB948"zink1"88"Hänglåsbar yta och endast Universal Strike2.75 "190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 1VZV8 Heavy Duty Barrel Bolt Zink