Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 4RRL7 Dragspärr, ej låst svart | AD9GLP

BATTALION 4RRL7 Draw Lach Nonlocking Black

Finns i lager
Artikel: AD9GLP Modell: 4RRL7
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
369SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRita spärren
Djup1.25 "
FinishSvart
Höjd1 27 / 32 "
SpärrtypT-handtag, flexibel, dold montering
LåsningstypIcke-låsning
MaterialTermoplastisk elastomer
Panelhål / skruvstorlek13 / 64 "
Bredd4 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod4016991000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddDjupFinishGripHöjdLåsningstypMaterialMonteringshål Dia.Pris
BATTALION 1XPA6 Dragspärr, ej låst svart gummi | AB4FTX 1XPA63 13 / 32 "1.25 "Svart Gummi1-63 / 64 "3.125 "Icke-låsningGummi-242SEK
BATTALION 1XPA7 Dragspärr, ej låst svart gummi | AB4FTY 1XPA74 21 / 64 "23 / 64 "Svart Gummi2.156 "1 3 / 32 "Icke-låsningGummi-324SEK
BATTALION 1XPA8 Dragspärr, ej låst svart gummi | AB4FTZ 1XPA85.125 "1.625 "Svart Gummi2.75 "3.625 "Icke-låsningGummi-773SEK
BATTALION 1XPC9 Dragspärr Icke-låsning Passiverad | AB4FUN 1 XPC94.75 "2"passive4-15 / 64 "3 / 4 "Icke-låsningRostfritt stål-607SEK
BATTALION 1XPD5 Dragspärr Icke-låsning Passiverad | AB4FUU 1 XPD52 43 / 64 "1.187 "passive1 "till 1-3 / 4"19 / 32 "Icke-låsningRostfritt stål-895SEK
BATTALION 1XPD6 Dragspärr Icke-låsning Passiverad | AB4FUV 1 XPD64.437 "7 / 8 "passive15/16" to 2-1/4"37 / 64 "Icke-låsningRostfritt stål-1 392 kr
BATTALION 1XPE1 Dragspärr, ej låst passiverad | AB4FUY 1XPE11.437 "2"passive-1.75 "Icke-låsning304 Stainless Steel11 / 64 "228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 4RRL7 Draw Lach Nonlocking Black
369SEK /enhet