Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTALION 5TUN9 Hydraulisk dörr närmare Ytmonterad | AE6LHN

BATTALION 5TUN9 Hydraulisk dörrstängare Ytmonterad

Finns i lager
Artikel: AE6LHN Modell: 5TUN9
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
1 865 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDörrstängare
ArmmaterialAluminium
ArmtypRegular
Närmare prestandaHeavy Duty
Närmare typIcke-håll öppen
Stängning av driftslägeHydraulisk
DörrhanteringIcke-hand / reversibel
Utvändig dörrbredd42 "
FinishAluminium
Bostadshöjd3 / 4 "
Husets längd9 1 / 16 "
Husets bredd3.125 "
Inre dörrbredd48 "
Max. Dörröppning90 grader
MonteringsstilYtmonterad
Projektion från väggen3-1 / 8 "
VårstorlekJusterbar 3 till 6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.98
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod8302603000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Monteringshårdvara (ingår ej)

Produktvarianter

ProduktModellFinishBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
BATTALION 5TUN6 Hydraulisk dörr närmare Heavy Duty | AE6LHK 5TUN6Aluminium3.75 "13.625 "2.125 "4 320 kr
BATTALION 5TUN7 Hydraulisk dörrstängare Heavy Duty | AE6LHL 5TUN8 5TUN7Mörk brons3.75 "13.625 "2.125 "4 320 kr
BATTALION 5TUN8 Hydraulisk dörr närmare Ytmonterad | AE6LHM 5TUN8Mörk brons3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "-
RFQ
BATTALION 5TUP1 Hydraulisk dörr närmare Ytmonterad | AE6LHQ 5TUP1Mörk brons3 / 4 "12 "2.25 "5 805 kr
BATTALION 5TUP4 Hydraulisk dörr närmare Ytmontering | AE6LHU 5TUP4Aluminium3 / 4 "12 "2.25 "3 791 kr
BATTALION 5TUP5 Hydraulisk dörr närmare Ytmonterad | AE6LHV 5TUP5Aluminium3 / 4 "9 1 / 16 "3.125 "1 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTALION 5TUN9 Hydraulisk dörrstängare Ytmonterad
1 865 kr /enhet