WERA TOOLS Uttagssatser


Filter
Deep Socket Point Styles ingår: Ingen , Flex Socket Point Styles ingår: Ingen , Std. Socket Point Styles ingår: 6
StilModellTether kapabelDrivstorlekFinishArtikelMätningstypAntal bitarSAE eller metriskUttag ingårPris (ex moms)
A
05300210055
---Hylsnyckelsats----501 SEK
RFQ
B
05004021055
---Hylsnyckelsats----2 383 SEK
RFQ
C
05300201055
---Hylsnyckelsats----376 SEK
RFQ
D
05004081055
---Hylsnyckelsats----4 474 SEK
RFQ
E
05004078055
---Hylsnyckelsats----4 474 SEK
RFQ
F
05004048055
---Hylsnyckelsats----3 073 SEK
RFQ
G
05300211055
---Hylsnyckelsats----501 SEK
RFQ
H
05300221055
---Hylsnyckelsats----815 SEK
RFQ
I
05004018055
---Hylsnyckelsats----2 383 SEK
RFQ
J
05004051055
---Hylsnyckelsats----3 073 SEK
RFQ
K
05004050001
Inte tether kapabel3 / 8 "Satin ChromeHylsnyckelsatsSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"2 964 SEK
L
05004047001
Inte tether kapabel3 / 8 "Satin ChromeHylsnyckelsatsmetrisk29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm2 834 SEK
M
05004017001
Inte tether kapabel1 / 4 "Satin ChromeHylsnyckelsatsmetrisk28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm2 212 SEK
M
05004020001
Inte tether kapabel1 / 4 "Satin ChromeHylsnyckelsatsSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"2 259 SEK
N
05003645002
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-37metrisk½" 5 mm, 6 mm, 8 mm och 10 mm insexbits, #3 Phillips-bits, #3 Pozi-bits, T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T55 Torx-bits, ½" x 5 /16" , 10 mm Sockel, 11 mm Sockel, 12 mm Sockel, 13 mm Sockel, 14 mm Sockel, 15 mm Sockel, 16 mm Sockel, 17 mm Sockel, 18 mm 9 055 SEK
O
05003533002
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-42metrisk6-Pt. Std.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm5 585 SEK
P
05003594002
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-43metrisk6-Pt. Std.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm6 816 SEK
Q
05003596002
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3 / 8 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6 323 SEK
R
05003647002
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 2 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-38SAE6 pt. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm och 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 och T558 910 SEK
S
05003535002
Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1 / 4 "Satin finish med plastlisterHylsnyckelsats-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"5 279 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?