BATTERIANBUD 021-0134 10 Bankbatterisystem 12 V 2 A | AA2PKA 10W831

BATTERY TENDER 021-0134 10 Bank Batterisystem 12 V 2 A

Finns i lager
Artikel: AA2PKA Modell: 021-0134Korsreferens: 10W831

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelbATTERI~~POS=TRUNC
Nätkabelns längd6 ft.
Amps2A
Kabelmätare8 AWG
Ingång110 VAC
Blystorlek6 ft.
Manuell (M) / Automatisk (A)A
Övergripande djup9.5 "
Totala höjden6.75 "
Total bredd6ft.
TestfunktionLED
timerAutomat
UL-märkta förstärkare 12V2A
Spänningsvärde12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.248
Fartygets höjd (cm)33.27
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8504409550
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsUtspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
BATTERI TENDER 022-0150-DL-WH Batteriladdare Vattentät 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.889SEK
BATTERIANBUD 022-0165-DL-WH 2-bank batterisystem 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"2 341 kr
BATTERIANBUD 022-0148-DL-WH 4-bank batterisystem 12v 1.25a | AA2PJY 10W829 022-0148-DL-WH1.25A-8-4 / 5 "3.5 "6ft.4 013 kr
BATTERIANBUD 021-0133 5 bankbatterisystem 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.8 112 kr
BATTERI TENDER 022-0186G-DL-WH Batteriladdare 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.1 811 kr
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Batteriladdare, Handhållen Bärbar, Automatisk, Batterispänning 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "693SEK
RFQ
BATTERI TENDER 022-0202-COS Batteriladdare, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V till 12V---1 017 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTERY TENDER 021-0134 10 Bank Batterisystem 12 V 2 A
14 017 kr /enhet