Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BATTERIANBUD 022-0148-DL-WH 4-bank batterisystem 12v 1.25a | AA2PJY 10W829

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4-banks batterisystem 12v 1.25a

Finns i lager
Artikel: AA2PJY Modell: 022-0148-DL-WHKorsreferens: 10W829
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
4 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelbATTERI~~POS=TRUNC
Nätkabelns längd6 ft.
Amps1.25A
Kabelmätare8 AWG
Ingång110-240 VAC
Blystorlek6 ft.
Manuell (M) / Automatisk (A)A
Övergripande djup8-4 / 5 "
Totala höjden3.5 "
Total bredd6ft.
TestfunktionLED
timerAutomat
UL-märkta förstärkare 12V1.25A
Spänningsvärde12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.349
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8504409550
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Laddningstyp (flytande)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsUtspänningÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
BATTERI TENDER 022-0150-DL-WH Batteriladdare Vattentät 12 V | AA2PJV 10W824 022-0150-DL-WH0.8A-4-1 / 5 "1 2 / 5 "6ft.921SEK
BATTERIANBUD 022-0165-DL-WH 2-bank batterisystem 12 V 1.25 A | AA2PJX 10W828 022-0165-DL-WH1.25A-4.75 "3.5 "7"2 423 kr
BATTERIANBUD 021-0133 5 bankbatterisystem 12v 2a | AA2PJZ 10W830 021-01332A-16.5 "6.75 "6ft.8 219 kr
BATTERIANBUD 021-0134 10 Bankbatterisystem 12 V 2 A | AA2PKA 10W831 021-01342A-9.5 "6.75 "6ft.14 210 kr
BATTERI TENDER 022-0186G-DL-WH Batteriladdare 12 V 5 A | AA2PKB 10W832 022-0186G-DL-WH5A-8.25 "2"6ft.1 946 kr
BATTERY TENDER 022-0199-DL-WH Batteriladdare, Handhållen Bärbar, Automatisk, Batterispänning 12VDC | CH6HJM 54ZU11 022-0199-DL-WH--4"2"1 3 / 8 "702SEK
BATTERI TENDER 022-0202-COS Batteriladdare, 120VAC | CH6HJN 60HW86 022-0202-COS-6V till 12V---1 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BATTERY TENDER 022-0148-DL-WH 4-banks batterisystem 12v 1.25a
4 068 kr /enhet