Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0030 Spinbar omrörarstång Ptfe Polygon | AF7KLD 21TP35 / 37120-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0030 Spinbar Omrörningsstång Ptfe Polygon

Finns i lager
Artikel: AF7KLD Modell: F37120-0030Cross Ref: 21TP35 / 37120-0030

Få det Maj 16, Torsdag
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
150SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnurrfält
Barstorlek1-3/16" x 5/16"
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialAlnico magnet
FormaPolygon utan pivotring

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8505110000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialFormaStorlekPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0003 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 3x1/2 | AF2HFM 6TVR8 / 371100003 F37110-0003OmrörningsbarPTFEÅttkantig3 x 1 / 2 "533SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0138 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 1x3/8 | AF2HFP 6TVT3 / 371100138 F37110-0138OmrörningsbarPTFEÅttkantig1 x 3 / 8 "162SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0238 Spinbar Stirring Bar Ptfe Octagonal 2x3/8 | AF2HFT 6TVT7 / 371100238 F37110-0238OmrörningsbarPTFEÅttkantig2 x 3 / 8 "290SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1218 Spinbar Stirring Bar Ptfe okt 1/2x1/8 | AF2HFW 6TVU0 / 371101218 F37110-1218OmrörningsbarPTFEÅttkantig1/2 x 1/8 "116SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1238 Spinbar Stirring Bar Ptfe okt 1/2x3/8 | AF2HFX 6TVU1 / 371101238 F37110-1238OmrörningsbarPTFEÅttkantig1/2 x 3/8 "145SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-7838 Spinbar Stirring Bar Ptfe okt 7/8x3/8 | AF2HGA 6TVU6 / 371107838 F37110-7838OmrörningsbarPTFEÅttkantig7/8 x 3/8 "167SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37113-0208 Spinbar Omrörarstång Ptfe Rund 20x8mm | AF2TGG 6XNP3 / 371130208 F37113-0208OmrörningsbarPTFECylindriska, avsmalnande ändar20 x 8 mm113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37120-0030 Spinbar Omrörningsstång Ptfe Polygon
150SEK /enhet