Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Stång Ptfe Äggform 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Stång Ptfe Eggshape 3/4x3/8

Finns i lager
Artikel: AF2THZ Modell: F37130-0034Korsreferens: 6XPA4 / 371300034
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
259SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialPTFE
FormaÄgg
Storlek3/4 x 3/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFormaStorlekPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar Omrörarstång Ptfe Octagonal 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001Åttkantig1 x 5 / 16 "140SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar Stång Ptfe Rund 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Cylindrisk2-1/8 x 3/8"314SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar Stång Ptfe Rund 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Cylindrisk1-1/2 x 3/8"260SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar Stång Ptfe Rund 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Cylindrisk2-1/2 x 5/8"1 043 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar Stång Ptfe Äggformad 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Ägg2 x 3 / 4 "460SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar Stång Ptfe Äggformad 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Ägg3 x 3 / 4 "751SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar Stång Äggform 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038 F37130-0038Ägg3/8 x 3/16 "226SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar Stång Ptfe Eggshape 3/4x3/8
259SEK /enhet