Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Etiketttejp Vit 3/4 tum Pk 4 | AF7HMC 21DF63 / 13490-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Etikettband Vit 3/4 tum Pk 4

Finns i lager
Artikel: AF7HMC Modell: F13490-0075Korsreferens: 21DF63 / 13490-0075
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
1 779 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEtikettband
AdhesivSyntetiskt gummi
FärgWhite
ByggLim av gummiharts
Kärnstorlek3"
Längd40yd.
MaterialPlatt rygg
Max. Tejpbredd3 / 4 "
Prestanda Temp.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)
Draghållfasthet31 pund / tum av bredd
Tjocklek6.3 mil.
Bredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3919102055

Produktvarianter

ProduktModellAdhesivFärgKärnstorlekArtikelLängdPrestanda Temp.Draghållfasthetförp. Antal.Pris
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Etikettband Grön 3/4 tums paket med 4 | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Syntetiskt gummiGrön1"Etikettband15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd4701SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Etiketttejp Vit 3/4 tum Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Syntetiskt gummiWhite1"Etikettband15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd4689SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Etikettband Gul 3/4 tum Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Syntetiskt gummiGul1"Etikettband15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd4701SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Etikettband Röd 3/4 tum Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Syntetiskt gummiRed3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 468 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Etikettband Gul 3/4 tum Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Syntetiskt gummiGul3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 464 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Etikettband Blå 3/4 tum Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Syntetiskt gummiBlå3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 440 kr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Etikettband Orange 3/4 tum Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075 F13488-0075Syntetiskt gummiOrange3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 428 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Etikettband Vit 3/4 tum Pk 4
1 779 kr /packa