BEL-ART - SCIENCEWARE Etikettband, 3/4 "W


Filter
Underlagsmaterial: Papper , Konstruktion: Lim av gummiharts , Material: Platt rygg , Max. Tejpbredd: 3 / 4 " , Form: Kontinuerlig rulle , Tjocklek: 6.3 mil. , Bredd: 3 / 4 "
StilModellAdhesivFärgKärnstorlekArtikelLängdPrestanda Temp.Draghållfasthetförp. Antal.Pris (ex moms)
A
F13463-0600
Gummi-3"Maskeringstejp-315 grader F31 pund / tum62 141 SEK
B
F13483-0075
Gummi-3"Maskeringstejp-315 grader F31 pund / tum41 627 SEK
C
F13485-0075
Syntetiskt gummiGul3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 464 SEK
D
F13487-0075
Syntetiskt gummiBlå3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 440 SEK
E
F13488-0075
Syntetiskt gummiOrange3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 428 SEK
F
F13482-0075
Syntetiskt gummiGrön1"Etikettband15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd4701 SEK
G
F13490-0075
Syntetiskt gummiWhite3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 779 SEK
H
F13480-0075
Syntetiskt gummiWhite1"Etikettband15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd4689 SEK
I
F13481-0075
Syntetiskt gummiGul1"Etikettband15yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd4701 SEK
J
F13484-0075
Syntetiskt gummiRed3"Etikettband40yd.157 grader C (315 grader F) i 30 minuter, 80 grader C (176 grader F) under 24 timmar, ner till -80 grader C (-112 grader F)31 pund / tum av bredd41 468 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?