Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 Tandad käkklämma 1/32 tum - paket med 12 | AF6BPH 9W696 / 18218-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 tandad käkklämma 1/32 tum - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AF6BPH Modell: F18218-0000Korsref.: 9W696 / 18218-0000
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
307SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTandad käkklämma
Diameter0.79mm (0.31 ")
Längd58.67mm (2.31 ")
Materialacetal
Max. Käftöppning1.3 cm (1/2 ") OD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDDK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18218-0000 tandad käkklämma 1/32 tum - paket med 12
307SEK /packa