Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 Inch Acetal Bel-ar - paket med 6 | AF4TXT 9K328 / 18229-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tum Acetal Bel-ar - paket med 6

Finns i lager
Artikel: AF4TXT Modell: F18229-0000Korsref: 9K328 / 18229-0000
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
301SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
DiameterMini 3/16 (Outside Dia.), Mid Range 1/8 to 7/16 (Outside Dia.), Max 3/4 (Outside Dia.) "
Materialacetal
Max. Käftöppning3.2 mm till 11 mm (1/8 "till 7/16") OD

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)20.62
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18229-0000 Clamp Tub 3/4 tum Acetal Bel-ar - paket med 6
301SEK /packa