Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Flaska/flaskställ No-Wire 13mm | AG9QMK 21TP63 / 18514-0013

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Flaska/flaskställ utan tråd 13 mm

Finns i lager
Artikel: AG9QMK Modell: F18514-0013Cross Ref: 21TP63 / 18514-0013
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
453SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInjektionsflaska / flaskställ
FärgWhite
Höjd1 7 / 10 "
Längd5 1 / 10 "
Materialpolypropylen
Bredd4 3 / 20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)18.42
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0013 Flaska/flaskställ utan tråd 13 mm
453SEK /enhet