BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack Provrör Epoxibelagd 10-13 | AF3QJF 8AX03 / 18750-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack Provrör Epoxibelagd 10-13

Finns i lager
Artikel: AF3QJF Modell: F18750-0001Cross Ref: 8AX03 / 18750-0001

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

735SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProvrörshållare
FärgBlå
bildad6x12
Höjd2.5 "
MaterialEpoxibelagd ståltråd
Antal fack72 Platser
Bredd4.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)33.66
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgbildadHöjdAntal fackBreddPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F18757-0003 Rack Provrör Epoxibelagd 15-16m | AF3XED 8DZC5 / 187570003 F18757-0003Orange6x122.5 "72 Platser5.125 "822SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18753-0000 Rack Provrör Epoxibelagd 10-13m | AF3XLE 8ED47 / 187530000 F18753-0000Grön9x122.5 "108 Platser6.437 "998SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0001 Rack Provrör Epoxibelagd 18-20m | AF3XLF 8ED48 / 187620001 F18762-0001Blå4x103.25 "40 Platser4.25 "811SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18762-0003 Rack Provrör Epoxibelagd 18-20m | AF3XMG 8EF71 / 187620003 F18762-0003Orange4x103.25 "40 Platser4.25 "824SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0000 Rack Provrör Epoxibelagd 15-16m | AF3XNB 8EFV6 / 187590000 F18759-0000Grön----930SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18772-0001 Rack Provrör Epoxibelagd 22-25 | AF4KGN 8ZAT7 / 18772-0001 F18772-0001Blå4x103.25 "40 Platser5 1 / 16 "721SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0003 Rack Provrör Epoxibelagd 15-16m | AF4PPM 9EWG8 / 187590003 F18759-0003Orange----971SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18750-0001 Rack Provrör Epoxibelagd 10-13
735SEK /enhet