Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Skopa polypropen 2 liter PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Skopa polypropen 2 liter PK6

Finns i lager
Artikel: AG9QPG Modell: F36758-0000Cross Ref: 21TT33 / 36758-0000

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 890 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa
Skålstorlek22.7 cm x 14.8 cm x 8.9 cm / 8-5 / 16 "x 5-13 / 16" x 3-1 / 2 "
Kapacitet2L /1/2 gal.
FärgWhite
handtag Längd12.2 cm / 4-13 / 16 "
Materialpolypropylen
Total längd34.9 cm / 13-3 / 4 "
Total bredd14.8 cm / 5-3 / 16 "
TypRektangulär form, rundade hörn Skopa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärghandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypPris
BEL-ART - SCIENCEWARE H36758-0001 Skopa polyeten 1 liter | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 liter / 1 kvt.Opak12.7cm / 5"polyeten25.4cm / 10"14.5 "Stor, cylindrisk skopa908SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Skopa polyeten 4 liter | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000 H36760-00004 liter / 1 gal.Opak12.7cm / 5"polyeten38.1cm / 15"18.1 cm / 7-1 / 8 "Stor, cylindrisk skopa1 698 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F36758-0000 Skopa polypropen 2 liter PK6
1 890 kr /packa