Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Stång Ptfe Äggformad 2-1/2x3/4 | AF2TJE 6XPC0 / 371300212

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Stång Ptfe Äggformad 2-1/2x3/4

Finns i lager
Artikel: AF2TJE Modell: F37130-0212Korsreferens: 6XPC0 / 371300212
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
618SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOmrörningsbar
BeläggningPTFE
FärgWhite
MaterialPTFE
FormaÄgg
Storlek2-1/2 x 3/4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0114 Stång Ptfe Äggformad 1-1/4x5/8 | AF2TJC 6XPA8 / 371300114 F37130-01141-1/4 x 5/8"315SEK
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0158 Stång Ptfe Äggformad 1-5/8x3/4 | AF2TJD 6XPA9 / 371300158 F37130-01581-5/8 x 3/4"427SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0212 Stång Ptfe Äggformad 2-1/2x3/4
618SEK /enhet