Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Sked 9 tum | AH9ZCP 46C964 / 36711-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Sked 9 tum

Finns i lager
Artikel: AH9ZCP Modell: H36711-0000Korsreferens: 46C964 / 36711-0000
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
873SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelProvtagningssked och spatel
Skålstorlek13 mm x 25 mm /1/2" x 1"
FärgSilver / Brun
Handtag Dia.4mm /5/32"
MaterialFEP belagt rostfritt stål
Total längd22.9cm / 9"
TypDubbla ändar, Fluo-Kem(R) PTFE FEP-belagda ändar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36711-0000 Sked 9 tum
873SEK /enhet