Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELDEN UJ-SS2500x35K universalknute, 177.8 mm total längd, för axeltyp med kil, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JEH 55YE78

BELDEN UJ-SS2500x35K universalknute, 177.8 mm total längd, för kilaxeltyp, 45 grader max.

Finns i lager
Artikel: CN9JEH Modell: UJ-SS2500x35KKorsref: 55YE78
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
18 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7855
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BELDEN UJ-HD2000x25K universalknute, 108 mm total längd, för kilaxeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDJ 55YE38 UJ-HD2000x25K8 884 kr
BELDEN UJ-SS1500x20K universalknute, 108 mm total längd, för kilaxeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDK 55YE68 UJ-SS1500x20K8 368 kr
BELDEN UJ-SS1500x18K universalknute, 108 mm total längd, för kilaxeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDL 55YE66 UJ-SS1500x18K8 368 kr
BELDEN UJ-SS1500x18 universalknute, 108 mm total längd, för rund axeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDM 55YE65 UJ-SS1500x187 659 kr
BELDEN UJ-HD2000x25 universalknute, 108 mm total längd, för rund axeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDN 55YE37 UJ-HD2000x258 294 kr
BELDEN UJ-SS1500x20 universalknute, 108 mm total längd, för rund axeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDP 55YE67 UJ-SS1500x207 659 kr
BELDEN UJ-HD2000x30K universalknute, 122 mm total längd, för kilaxeltyp, 45 grader max öppningsvinkel | CN9JDQ 55YE40 UJ-HD2000x30K8 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELDEN UJ-SS2500x35K universalknute, 177.8 mm total längd, för kilaxeltyp, 45 grader max.
18 412 kr /enhet