BELL & GOSSETT

Sedan 1916 har Bell & Gossett (ett Xylem-märke) tillverkat och sålt bärbara och energieffektiva varmvattenberedare, VVS-tillbehör och VVS-komponenter som är idealiska för avloppsvatten, VVS och VVS-applikationer. Företaget har sitt huvudkontor i Chicago och dess produktlinje inkluderar flänsar, cirkulationspumpar, luftventiler, värmeväxlare, flödeskontrollventiler, vakuumbrytare och vattentrycksreduceringsventiler. Läs mer

Filter

Vattensystem

Pumps

HVAC och kylning

Motorer

Materialhantering

Pneumatik

testinstrument

Säkerhet

Fleet och fordonsunderhåll

hårdvara

Smörjning

Vattensystem Filter

Kontrollera ventiler och backflödesförebyggareVisa alla

  • Flödeskontrollventiler

    Designad för att ge ett kontrollerat och omvänt fritt flöde som hjälper till att säkerställa oavbruten drift av strålningsenheter. Har brons/gjutjärnskonstruktion och FNPT/svettanslutning

  • Vakuumbrytare

    Avsedd för användning med rörsystem och slutna kärl för att hålla det inducerade vakuumet i säkra gränser. Har mässingskonstruktion och MNPT-anslutning och tål upp till 150 psi tryck

FiltreringVisa alla

  • Y- och basketfilter

    Inkluderar Y-silar av gjutjärn/gjutmässing utformade för att hindra föroreningar som svetsmetaller, fogmassa och skräp från att strömma genom vätskor eller gaser. Har hög smutshållande kapacitet och kan hantera ång- och vattentryck upp till 300 respektive 400 psi

Tryck- och temperaturreglerventilerVisa alla

  • Ventiler för reducering av vattentryck

    Designad för att minska högt inkommande vattentryck från vattenledningsnätet och ge konstant och jämnt tryck. Klarar ett maximalt tryck på 125 psi och fungerar vid temperaturer upp till 225 grader F

Om BELL & GOSSETT

Bell & Gossetts pumpkatalog inkluderar varmvattencirkulationspumpar och raka centrifugalpumpar. De är lämpliga för hydroniska värme- och kylsystem och har brons- eller gjutjärnshölje för livslång service. Bell & Gossetts lödda plattvärmeväxlare är designade för att ge maximal värmeavledning och är idealiska för lätta kommersiella HVAC hydroniska system, såväl som kylmedelsförångare och kondensorer. Dessa hållbara värmeväxlare ger en hög nivå av termisk effektivitet och läckageskydd. De har kopparlödning, ASTM kåpa och kanalplattor i rostfritt stål, 4 dedikerade läckageportar och en maximal flödeskapacitet på 225 gpm. De tål tryck upp till 435 psi och fungerar vid temperaturer från -40 till 300 grader Fahrenheit. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av värmeväxlare och andra Bell och Gossett-produkter, såsom ångfällor och Y-silar.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Bell och Gossetts MPN:er korsar individuella referenser till motsvarande Watts modellnummer. Så om du letar efter konkurrerande artiklar som antingen är slut i lager eller föråldrade, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Bell och Gossett pump- och VVS-tillbehör tillgängliga. Kunder kan också korsrefera de flesta Bell & Gossett-pumpar och tillbehör med de sista 5 siffrorna i modellnumren.

Frakt & Leverans

Dessa Bell och Gossett pumpar och luftventiler sträcker sig från låga till höga luftflöden. De kräver noggrann förpackning eftersom vissa produkter kan skadas under frakt. Därför levereras dessa Bell och Gossett-produkter med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

NBF Cirkulationspumpar för våt rotor

Bell & Gossett in-line våtrotorcirkulationspumpar designade för ljudlös drift i öppet vattensystem. Har 100 % blyfria bronskroppar med Noryl impeller som säkerställer korrosionsbeständighet och överskott...Läs mer 

Ultra Setter tryckoberoende kontrollventiler

Bell & Gossett Ultra Setter-ventiler designade för enkel fältjustering och exceptionell flödeskontroll, vilket gör dem till en lämplig energieffektiv lösning för HVAC-system. Har en fältjusterbar låsbar...Läs mer 

Check-Trol isolationsflödeskontrollflänsar

Kombination av flödesreglerventil, avstängningsventil och medföljande fläns för cirkulationspumpar. Flödeskontrollventil för att förhindra flöde och gravitationscirkulation i fel riktning, avstängningsventil för utbyte...Läs mer 

BELL & GOSSETT Konkurrensfördelar

Packade platt- och ramvärmeväxlare (GPX)

Har en innovativ plattdesign baserad på GPX-teknik som gör att värmeväxlare kan överföra mer värme på mindre utrymme. Arbeta med en tredjedel till en femtedel mer förhållande mellan yta och volym än konventionella Bell & Gossett rör- och skalvärmeväxlare. Ge sant motströmsflöde upp till 270 GPM för att maximera skillnaden i medeltemperatur mellan vätskor. Erbjud en maximal värmekapacitet på 2032769 BTUh.

TECHNOFORCE e-MTX Package Booster Systems

Tryckförstärkare förpackade med variabel hastighet prefabricerade för att upprätthålla kontinuerligt och rent vattentryck på sjukhus, kontorsbyggnader, skolor och idrottsarenor. Har ett reservgeneratorläge som ansluts till byggnadens generator, vilket säkerställer tillförlitlighet under ett strömavbrott. Kommer förkonfigurerad för 2 till 4 pumpar med en maximal flödeshastighet på 2100 GPM och tål tryck upp till 300 psi.

Vanliga frågor

Vem äger Bell och Gossett?

Bell och EJ Gossett grundade Bell & Gossett Co. i Chicago. I nästan 87 år har Philadelphia-baserade RD Bitzer Co. varit en lagerrepresentant för Bell & Gossett. Företaget drivs och ägs fortfarande av familjen Bitzer.

Vad gör Bell och Gossett cirkulationspumpar?

De är utformade för att upprätthålla en vattentät tätning med rörflänsar anslutna till det vattenbaserade VVS-systemet. De används för industri-, kyl- och bevattningstillämpningar, såväl som kyltorn och hydroniska värme- och kylsystem.

Hur smörjer man en Bell & Gossett-pump?

Bell & Gossetts pumplager bör smörjas med 1 tesked B&G 20# vikt icke-rengörande olja i början av varje eldningssäsong. 10W-30-olja eller SAE 20-olja kan användas om B&G-olja inte är tillgänglig.

Varumärkesexklusiva produkter