Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BELL & GOSSETT 43 Automatisk ångventilation | AD8ZRT 4NU96

BELL & GOSSETT 43 Automatisk ångventil

Finns i lager
Artikel: AD8ZRT Modell: 43Korsreferens: 4NU96

Få det Maj 16, Torsdag
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
904SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngluftventil
förbindelse1/4 "(M) NPT rak
ByggVertikala rörkopplingar för användning på konvektorer, ej justerbara
MaterialPläterad mässing
Max. Tryck10 psi
Max. Temp.240 F
TypAutomat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • (M) NPT-anslutning (in.) (1/4)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseByggMax. TryckPris
BELL & GOSSETT 1A Automatisk ångventilation | AD8ZRP 4NU93 1A1/8 "(M) NPT vinkladHorisontella rördelar för användning på gjutjärnsradiatorer, 6 portinställningar för att möjliggöra proportionell luftning från radiatorer i stora värmesystem, justerbar10 psi1 163 kr
BELL & GOSSETT 40 Automatisk ångventilation | AD8ZRQ 4NU94 401/8 "(M) NPT vinkladHorisontella rörkopplingar för användning på gjutjärnsradiatorer, ej justerbara6 psig (falltryck)663SEK
BELL & GOSSETT 41 Automatisk ångventilation | AD8ZRR 4NU95 411/8 "(M) NPT rakVertikala rörkopplingar för användning på konvektorer, ej justerbara10 psi827SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT 43 Automatisk ångventil
904SEK /enhet