BELL & GOSSETT BP412-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZA 2NXT4

BELL & GOSSETT BP412-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0159 Gal/Chnl

Finns i lager
Artikel: AH2PZA Modell: BP412-30-LCAKorsreferens: 2NXT4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeväxlare
Byråns efterlevnadUL, CRN, ASME
Kapacitet50
förbindelse1 "MNPT
Höjd12.2
Längd3.31
MaterialKoppar, ASTM 316L rostfritt stål
Max. BtuH (applikation vatten till vatten)295,000
Tryck435 PSIG-design
temp-40 till 300
TypLödplatta
Volym0.0159
Vikt11.3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.661
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tallrikar: 30
    • Yta per platta (kvadratmeter): 0.281

Produktvarianter

ProduktModelltempByråns efterlevnadKapacitetTypVolymViktBreddförbindelsePris
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0704 Gal / kanal | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40 till 300 F.-225 GPMLödplatta0.070444.5 kg7.48 "2 "MNPT46 573 kr
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA Värmeväxlare Lödplatta 317 243 Btu | AF2CWC 6RGC7 BPDW415-20 LCA-40 till 300 F.-50 GPMLödplatta dubbelvägg0.027329.6 kg4.37 "1 "MNPT36 401 kr
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA Värmeväxlare 20 plattor 0.0076 Gal / kanal | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40 till 300 F.-25 GPMLödplatta0.00764.1 kg568697 "3/4 "MNPT8 215 kr
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.015911.3-1 "MNPT13 891 kr
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA Värmeväxlare 50 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.015917.1-1 "MNPT18 918 kr
BELL & GOSSETT BP410-60-LCA Värmeväxlare 60 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYZ 2NXR9 BP410-60-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.015920-1 "MNPT21 450 kr
BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA Värmeväxlare 14 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZB 2NXU5 BPR410-14-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.01596.66-1 "MNPT, 1/2" & 7/8 "SW10 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT BP412-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0159 Gal/Chnl
16 600 kr /enhet