BELL & GOSSETT BP410-60-LCA Värmeväxlare 60 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYZ 2NXR9

BELL & GOSSETT BP410-60-LCA Värmeväxlare 60 plattor 0.0159 Gal/Chnl

Finns i lager
Artikel: AH2PYZ Modell: BP410-60-LCAKorsreferens: 2NXR9

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 450 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmeväxlare
Byråns efterlevnadUL, CRN, ASME
Kapacitet50
förbindelse1 "MNPT
Höjd12.2
Längd6.22
MaterialKoppar, ASTM 316L rostfritt stål
Max. BtuH (applikation vatten till vatten)1,200,000
Tryck435 PSIG-design
temp-40 till 300
TypLödplatta
Volym0.0159
Vikt20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.8775
Fartygets höjd (cm)24.38
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)18.54
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Tallrikar: 60
    • Yta per platta (kvadratmeter): 0.281
    • Max. BtuH (olja till vattenapplikation): 127,250

Produktvarianter

ProduktModelltempByråns efterlevnadKapacitetTypVolymViktBreddförbindelsePris
BELL & GOSSETT BP422-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0704 Gal / kanal | AC2XTQ 2NXT7 BP422-30-LCA-40 till 300 F.-225 GPMLödplatta0.070444.5 kg7.48 "2 "MNPT46 573 kr
BELL & GOSSETT BPDW415-20 LCA Värmeväxlare Lödplatta 317 243 Btu | AF2CWC 6RGC7 BPDW415-20 LCA-40 till 300 F.-50 GPMLödplatta dubbelvägg0.027329.6 kg4.37 "1 "MNPT36 401 kr
BELL & GOSSETT BP400-20-LCA Värmeväxlare 20 plattor 0.0076 Gal / kanal | AF9JNX 2NXR1 BP400-20-LCA-40 till 300 F.-25 GPMLödplatta0.00764.1 kg568697 "3/4 "MNPT8 215 kr
BELL & GOSSETT BP410-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYX 2NXR6 BP410-30-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.015911.3-1 "MNPT13 891 kr
BELL & GOSSETT BP410-50-LCA Värmeväxlare 50 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PYY 2NXR8 BP410-50-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.015917.1-1 "MNPT18 918 kr
BELL & GOSSETT BP412-30-LCA Värmeväxlare 30 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZA 2NXT4 BP412-30-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.015911.3-1 "MNPT16 600 kr
BELL & GOSSETT BPR410-14-LCA Värmeväxlare 14 plattor 0.0159 Gal / Chnl | AH2PZB 2NXU5 BPR410-14-LCA-40 till 300UL, CRN, ASME50Lödplatta0.01596.66-1 "MNPT, 1/2" & 7/8 "SW10 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT BP410-60-LCA Värmeväxlare 60 plattor 0.0159 Gal/Chnl
21 450 kr /enhet