BELL & GOSSETT E9034T Cirkulationspump 3HP 2 tum | AH4JZC 34TK34

BELL & GOSSETT E9034T Cirkulationspump 3HP 2 tum

Finns i lager
Artikel: AH4JZC Modell: E9034TKorsreferens: 34TK34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

64 356 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCirkulationspump
Amps8.6 till 8.4/4.2
Bästa effektivitet GPM @ Head104 gpm @ 53 fot
AnslutningsstilFlänsad
VäxeltypDirekt
Ansikte mot ansikte dimension11-1 / 2 "
Höjd18.75 "
Husets materialBrons monterad
HP3
PumphjulsmaterialGjutet brons
Inlopp / utloppsstorlek2"
Längd11.5 "
Max. GPM @ Head215 gpm @ 27 fot
Max. Huvud57 ft.
Max. Arbetstryck175 psi
Max. Temp.225 grader F
Mekanisk tätningEPR / kol / kiselkarbid
Min. GPM @ Head26 gpm @ 13 fot
Fas3
PumpmonteringI kö
PumptypI Line Centrifugal
RPM3450
Axelmaterial303 Stainless Steel
Termisk skyddJa
Spänning208 till 230/460
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.145
Fartygets höjd (cm)28.96
Fartygets längd (cm)59.18
Fartygets bredd (cm)38.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläns / fack ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadMax. GPM @ HeadMax. HuvudMin. GPM @ HeadFasRPMPris
BELL & GOSSETT E9001S Cirkulationspump 1 / 4HP 1 tum | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8 / 2.8 till 2.928 gpm @ 16 fot41 gpm @ 13 fot19 ft.7 gpm @ 4 fot1172544 550 kr
BELL & GOSSETT E9002S Cirkulationspump 1 / 3HP 25 Minsta PSI 1 inlopp | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5 / 3.6 till 3.8----1-45 000 kr
BELL & GOSSETT E9003S Cirkulationspump 1 / 2HP 28 Minsta PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9 / 4.4 till 4.5----1-46 644 kr
BELL & GOSSETT E9004S Cirkulationspump 1 / 4HP 15-1 / 2 tum höjd | AH4JWX 34TJ82 E9004S11 "5.8 / 2.8 till 2.935 gpm @ 16 fot63 gpm @ 7 fot18 ft.9 gpm @ 4 fot1172544 850 kr
BELL & GOSSETT E9005S Cirkulationspump stängd 1-1 / 4 Inlopp | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5 / 3.6 till 3.8----1-45 149 kr
BELL & GOSSETT E9006S Cirkulationspump 1 / 2HP 1-1 / 4 Inlopp | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9 / 4.4 till 4.546 gpm @ 24 fot78 gpm @ 13 fot18 ft.12 gpm @ 6 fot1172546 943 kr
BELL & GOSSETT E9007S Cirkulationspump 1 / 4HP 16 Minsta PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8 / 2.8 till 2.9----1-42 561 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BELL & GOSSETT E9034T Cirkulationspump 3HP 2 tum
64 356 kr /enhet