BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E Micro Bead Sterilizer, Tall, 300g Pärlkapacitet | CE7MEG

BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E Mikropärlsterilisator, hög, 300 g pärlkapacitet

Finns i lager
Artikel: CE7MEG Modell: B1202-E

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSterilizer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.4754
Fartygets höjd (cm)58.06
Fartygets längd (cm)96.77
Fartygets bredd (cm)83.87
HS-kod8419200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific B1202-E mikropärlsterilisator är perfekt för att sterilisera små forskningsverktyg som pincett och sax. Denna enhet använder ingen gas eller kemikalier för att eliminera risken för brand.

Funktioner:

  • Benchmark Scientific B1202-E mikropärlsterilisator använder hög temperatur för att eliminera närvaron av bakterier, sporer och andra mikrober.
  • Kammaren kan justeras via en kontrollratt och kan ses på en stor LED-kontrollpanel.
  • Den levereras med ett säkerhetsskydd för att spara energi och minska uppvärmnings-/ramphastigheten.
  • Ytterhöljet på denna glaspärlstabilisator förblir svalt även när det förblir på hela dagen.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är temperaturintervallet för denna sterilisator?

A. 100 till 300 grader C.

F. Hur lång tid tar det för att förvärma denna utrustning?

S. Det tar upp till 25 minuter att nå sin maximala driftstemperatur (300 grader C).

F. Är sterilisering bättre än kokning?

A. Sterilisering är snabbare, säkrare och effektivare än att koka.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201-E Micro Bead Sterilizer, 150g Pärlkapacitet, 230V | CE7MEF B1201-E7 655 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC B1201 Micro Bead Sterlizer, med glaspärlor, 115V | CJ4KJR B12019 676 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC B1202 Micro Bead Sterlizer, hög, med glaspärlor | CJ4KJT B120211 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B1202-E Mikropärlsterilisator, hög, 300 g pärlkapacitet
9 217 kr /enhet