KERN AND SOHN 317-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: E2
StilModellCylinderdimensionNominellt värdePris (ex moms)
A
317-16
-50Kg71 280 SEK
B
317-01
6 x 6 mm-874 SEK
C
317-02
6 x 10 mm-889 SEK
D
317-03
8 x 15 mm-933 SEK
E
317-04
10 x 18 mm-992 SEK
F
317-05
13 x 22 mm-1 126 SEK
G
317-06
18 x 28 mm-1 185 SEK
H
317-07
22 x 38 mm-1 304 SEK
I
317-08
28 x 47 mm-1 689 SEK
J
317-09
38 x 63 mm-2 860 SEK
K
317-11
48 x 82 mm1Kg4 223 SEK
L
317-12
60 x 100 mm2Kg6 520 SEK
M
317-13
80 x 140 mm5Kg9 336 SEK
N
317-14
100 x 185 mm10Kg13 930 SEK
O
317-15
129 x 227 mm20Kg34 529 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?