Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenizer, 1HP, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH2GAX Modell: D1000Korsreferens: 26VC20

Få det Maj 6, Måndag
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
17 291 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHomogenisator
ComplianceCE
Djup2-5 / 16 "
Diameter2 5 / 16 "
Höjd9"
HP1
MaterialRostfritt stål
Max. Viskositet50000 XNUMX mPas
LjudnivåMindre än 70dB
Skaftlängd50mm
Fart8500 till 30,000 rpm
Spänning115 - 230
Volymområde0.1 ml till 250 ml
Wattal130
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7216
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-E Homogenisator, Hårdkabel, 230V | CE7MJP D1000-EHomogenisator16 714 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD9600-E Ball Mill Homogenizer, bänkskiva, 2 ml till 50 ml, 180 till 1, 800 rpm, 220V | CN9JRF 792Y75 IPD9600-EHomogenisator194 879 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D2400-E Homogenizer, bänkskiva, 2 mL till 5 mL, 2430 till 4, 260 rpm, 100 till 240V, Metall | CN9JRG 422V19 D2400-EHomogenisator147 680 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1036-E Homogenizer, bänkskiva, 2 mL till 5 mL, 2500 till 4, 350 rpm, 230V, Metall | CN9JRH 422V16 D1036-EHomogenisator33 266 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-E Laboratoriepaddelmixer, bänkskiva, 3 mL till 40 mL, 3 till 12 slag/sekund | CN9JRJ 61VD52 IPD4400-EBlandare83 500 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400 Laboratoriepaddelblandare, bänkskiva, 3 mL till 40 mL, 3 till 12 slag/sekund | CN9JRK 61VD51 IPD4400Blandare83 500 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000 Homogenizer, 1HP, rostfritt stål
17 291 kr /enhet