BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 Propeller, Centrifugalpump, Teflon | CE9BCX

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 Propeller, Centrifugalpump, Teflon

Finns i lager
Artikel: CE9BCX Modell: IPS2050-P-T2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 957 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
MaterialTeflon

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)19.3
Fartygets längd (cm)77.47
Fartygets bredd (cm)51.56
HS-kod8479820040

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S3 propeller, paddla med platta hål, rostfritt stål | CE9BCR IPS2050-P-S3Rostfritt stål1 253 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S2 propeller, centrifugalhjul, rostfritt stål | CE9BCT IPS2050-P-S2Rostfritt stål1 253 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S1 Propeller, One Line, Rostfritt stål | CE9BCU IPS2050-P-S1Rostfritt stål1 253 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-S4 propeller, 4 armar, 400 mm längd, rostfritt stål | CE9BCV IPS2050-P-S4Rostfritt stål1 253 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T3 propeller, paddla med platta hål, teflon | CE9BCW IPS2050-P-T3Teflon1 957 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T1 Propeller, One Line, Teflon | CE9BCY IPS2050-P-T1Teflon1 957 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T4 propeller, 4 armar, teflon | CE9BCZ IPS2050-P-T4Teflon1 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-P-T2 Propeller, Centrifugalpump, Teflon
1 957 kr /enhet