BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 Kalibreringsvikt, F1-klass, 100 g | CD7LHU

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 Kalibreringsvikt, F1 Grade, 100g

Finns i lager
Artikel: CD7LHU Modell: W1000-100

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

769SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8423900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific W1000-100 kalibreringsvikt är lämplig för grundläggande kalibrering av Accuris Precision & kompakta labbvågar.

Funktioner:

  • Denna kalibreringsvikt på 100 g har en icke-magnetisk konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och estetiskt utseende.
  • Den är kompatibel med alla Accuris labbvågar.

Standarder och godkännanden:

  • Klass F1-tolerans enligt OIML (International Organization of Legal Metrology) rekommendation R111

Vanliga frågor och svar:

F. Levereras denna kalibreringsvikt inkapslad?

S. Ja, denna kalibreringsvikt kommer i en skruvförsluten plastbehållare för ökad säkerhet.

F. Är Benchmark Scientific W1000-100 kalibreringsvikt korrosionsbeständig?

A. Denna benchmark-kalibreringsvikt är gjord av rostfritt stål för att säkerställa motståndskraft mot korrosion.

F. Hur ofta behöver en kalibreringsvikt kalibreras?

A. En kalibreringsvikt bör kalibreras varje år.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-1000 Kalibreringsvikt, F1-grad, 1000g | CD7LHV W1000-10002 458 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-200 Kalibreringsvikt, F1-klass, 200g | CD7LHW W1000-200932SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-500 Kalibreringsvikt, F1-klass, 500 g | CD7LHX W1000-5001 242 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1100-200 Kalibreringsvikt, F1-klass, 1 mg till 200 g | CD7LJD W1100-2005 672 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1000-100 Kalibreringsvikt, F1 Grade, 100g
769SEK /enhet