BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibreringsvikt, M1 Grade, 500g

Finns i lager
Artikel: CD7LJG Modell: W1105-500

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

597SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibreringsvikt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Benchmark Scientific W1105-500 kalibreringsvikt är lämplig för rutinkalibrering av Accuris labbvågar.

Funktioner:

  • Denna kalibreringsvikt på 500 g har en icke-magnetisk konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och estetiskt utseende.
  • Den är kompatibel med alla Accuris labbvågar.

Standarder och godkännanden:

  • Klass M1-tolerans enligt OIML (International Organization of Legal Metrology) rekommendation R111

Vanliga frågor och svar:

F. Är Benchmark Scientific W1105-500 kalibreringsvikt korrosionsbeständig?

S. Denna benchmark-kalibreringsvikt har en högpolerad konstruktion av rostfritt stål för att ge motståndskraft mot korrosion.

F. Levereras denna kalibreringsvikt inkapslad?

S. Ja, den kommer i en skruvförsluten plastbehållare för ökad säkerhet.

F. Hur ofta behöver kalibreringsvikter kalibreras?

A. Kalibreringsvikter bör kalibreras varje år.

Produktvarianter

ProduktModellViktPris
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-100 Kalibreringsvikt, M1-klass, 100 g | CD7LHZ W1005-100-311SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1000 Kalibreringsvikt, M1-klass, 1000 g | CD7LJA W1005-1000-1 147 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-200 Kalibreringsvikt, M1-klass, 200 g | CD7LJB W1005-200-404SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2000 Kalibreringsvikt, M1-grad, 2000g | CD7LJC W1005-2000-1 917 kr
BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-20 Kalibreringsvikt, M1-grad, 20g | CD7LJF W1105-20-210SEK
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-1 Kalibreringsvikt, M1 Grade, 1g | CH6FRR W1005-11g134SEK
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC W1005-2 Kalibreringsvikt, M1 Grade, 2g | CH6FRT W1005-22g134SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W1105-500 Kalibreringsvikt, M1 Grade, 500g
597SEK /enhet