BERNARD

Bernard Welding, ett varumärke från Illinois Tool Works (ITW), levererar halvautomatiska MIG-pistoler (metall inert gas) och pistolförbrukningsvaror för att optimera produktiviteten och minska felsökningen. Läs mer

Filter

Svetsning

Q4015TE8EMCK4040BNST-3818BTT-045TT-035T-030T-023Q4015TE8ELCQ4015TE8ETCB37Q4015AE8IMC

Svetsning Filter

Bågsvetstillbehör

Shortstub för användning med Shortstub
Punkt: AA3ZZR
Artikelnummer : 40B
882 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

MIG-tillbehör

  • munstycke
  • munstycke
  • munstycke
  • munstycke+5
BERNARD

munstycke

Artikel (8)
Munstyckkon 5/8 tum
Punkt: AH8KZH
Artikelnummer : 5818
232 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Munstycke Bodyfire
Punkt: AH8KZG
Artikelnummer : N-HDC
425 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

MIG Gun förbrukningsvaror

Huvud för användning med Shortstub
Punkt: AA3ZZT
Artikelnummer : K40
733 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Avsmalnande spets
Artikel (2)
Kropp med skruv för användning med Shortstub
Punkt: AA3ZZU
Artikelnummer : B37
442 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • Liner
  • Liner
BERNARD

Liner

Artikel (4)
  • Gas diffusor
  • Gas diffusor
  • Gas diffusor
  • Gas diffusor+3
BERNARD

Gas diffusor

Artikel (6)
Hoppliner
BERNARD

Hoppliner

Artikel (2)
  • Isolatorlock
  • Isolatorlock
  • Isolatorlock
BERNARD

Isolatorlock

Artikel (3)
  • Adapterhuvud
  • Adapterhuvud
BERNARD

Adapterhuvud

Artikel (2)

MIG-vapen

Tips för svetsningskontakt

Kontakt Tips
BERNARD

Kontakt Tips

Artikel (8)

Om BERNARD

Företagets omfattande katalog inkluderar MIG-svetspistoler, rökavsugningssvetspistoler, MIG-svetsförnödenheter, Dura-Flux-pistoler och relaterade tillbehör. Bernard MIG-svetspistoler har en invändig gasslang som motstår risken för veck från det konsekventa gasflödet och ett roterbart (45 - 60 grader) aluminiumrör för att motstå missbruk och värmeavledning. Dessa luftkylda svetspistoler har gängade kabelanslutningar med konmutter för ökad elektrisk ledningsförmåga och är idealiska för fordons-, tillverknings- och metallbearbetningsindustrin. Märkets gasdiffusorer kan enkelt installeras i kyl- / lastlås- / överförings- / processkammare och är kompatibla för användning med de flesta system. Dessa gasdiffusorer i mässing möjliggör snabb ventilering till atmosfären samtidigt som de hindrar andra partiklar från att komma in i kammaren.

Saker att tänka på

Korsreferensalternativ

Bernard Welding MPN korsar individuella referenser till motsvarande Hoffman, APC och Eaton modellnummer för fläktar, kapslingar och luftkonditioneringsapparater. Så om du letar efter en konkurrerande vara som antingen är slut i lager eller är föråldrad, är chansen stor Raptor Supplies har motsvarande Bernard Welding-produkter tillgängliga.

Frakt & Leverans

Dessa Bernard Welding-produkter sträcker sig från små till stora storlekar. De kan kräva noggrann förpackning eftersom vissa föremål kan skadas under frakt. Därför levereras dessa artiklar med bud och flygfrakt för minsta möjliga stilleståndstid.

Större handelsnamn

BERNARD Konkurrensfördelar

AccuLock MIG svetskontaktspets

Denna kontaktspets är utformad för att styra svetstråden från trådmataren till svetsbågen. Den har en konisk låsdesign för förbättrad trådmatning och utmärkt elektrisk ledningsförmåga. Den har en låsring av stål på diffusorn som håller det gängade munstycket på plats under användning/rengöring och förhindrar att det lossnar. Pistolens diffusor hjälper till att låsa och rikta in en liner med en kontaktspets för att uppnå en felfri trådmatningsbana. Denna kontaktspets är också inbäddad i diffusorn som skyddar den från att komma i kontakt med den direkta värmen från svetsen och minskar spetsslitage.

Vanliga frågor

Hur man installerar AccuLock S liners?

  • Ta bort munstycket på svetspistolen.
  • Lossa gasspridaren och ta bort den från pistolen.
  • Lossa ställskruven i kraftstiftslocket och ta bort locket från pistolens baksida.
  • Ta nu bort det gamla fodret och ersätt det med ett nytt foder genom halsen.
  • Håll pistolen rak och tryck igenom linern tills mässingslinerlåset bottnar på halsen.
  • Lås och centrera nu fodret genom att återinstallera och dra åt gasspridaren.
  • Sätt tillbaka munstycket.
  • Placera kraftstiftslocket över fodret och trä det på kraftstiftet.
  • Dra åt locket som sitter tätt mot kraftstiftsaxeln med en svetstång eller en lämplig skiftnyckel.
  • Trimma fodret jämnt med strömstiftet.
  • Sätt slutligen in en bit svetstråd på fodret för att kontrollera om det finns grader eller hinder. Vid behov lossa skruven något tills tråden glider fritt.

Vilka artiklar ingår i TOUGH LOCK förbrukningsvaror?

  • Hållarhuvuden: Dessa enheter passar ihop med kontaktspetsar för att minimera kontaktspetstemperaturen på grund av ökad ytkontakt.
  • Kontakttips: Dessa spetsar är gjorda av högkvalitativ och mycket ledande koppar med hjälp av en dorndragen process för att kontrollera spetstoleransen i högtemperaturapplikationer.
  • Munstycken: Dessa munstycken är gjorda av hårddragen koppar eller mässing och har rundade kanter för att minimera ansamling av svetsstänk.

Hur fungerar en vattenkyld MIG-pistol?

Vattenkylda MIG-pistoler har en integrerad kylmekanism som använder en dedikerad krets för vattencirkulation. Detta vatten dras från en separat kylare eller kylare och leds genom pistolens kabelenhet. När den passerar genom svetskabeln, munstycket och kontaktspetsen absorberar och sprider den effektivt överskottsvärme, vilket säkerställer en konsekvent lägre driftstemperatur.