BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Uppvärmd luftridå 75 tum bredd 14 tum höjd | AE9FPD 6JGF2

BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Uppvärmd luftridå 75 tum Bredd 14 tum Höjd

Artikel: AE9FPD Modell: CHC10-2072EZ-160-3X-GKorsreferens: 6JGF2
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

47 253 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppvärmd luftridå
Luft hastighet3500 fpm
luft~~POS=TRUNC3624 cfm
dBA @ 10 fot69
Djup13 "
Uppvärmning kW15
Höjd14 "
Bostäder färgWhite
Husets materialAluminium
Hz60
Max. Förstärkare20.8
Max. Dörrbredd6 ft.
Max. Monteringshöjd10 ft.
Max. Varvtal1750
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/2
motortypPermanent delad kondensator
Antal motorer2
Antal hastigheter3
Fas3
KräverHårda ledningar
Spänning460
Bredd75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)52.07
Fartygets längd (cm)213.36
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMax. FörstärkareSpänningBreddPris
BERNER CHC10-1036EX-100-3X-G Uppvärmd luftridå 39 tums bredd 14 tum höjd | AE9FNY 6JGE7 CHC10-1036EX-100-3X-G1812 cfm31.320839 "29 910 kr
BERNER CHC10-1048EX-100-3X-G Uppvärmd luftridå 14 tum H 51 tum bredd | AE9FNZ 6JGE8 CHC10-1048EX-100-3X-G1882 cfm31.320851 "33 311 kr
BERNER CHC10-2072EX-160-3X-G Uppvärmd luftridå 14 tum H 75 tum bredd | AE9FPA 6JGE9 CHC10-2072EX-160-3X-G3624 cfm48.620875 "47 253 kr
RFQ
BERNER CHC10-1036EZ-100-3X-G Uppvärmd luftridå 14 tum H 39 tum bredd | AE9FPB 6JGF0 CHC10-1036EZ-100-3X-G1812 cfm13.446039 "29 910 kr
BERNER CHC10-1048EZ-100-3X-G Uppvärmd luftridå 51 tum bredd 14 tum höjd | AE9FPC 6JGF1 CHC10-1048EZ-100-3X-G1882 cfm13.446051 "33 311 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G Uppvärmd luftridå 75 tum Bredd 14 tum Höjd
47 253 kr /enhet