A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1 A2 B2 C2 D2 Stötfångarhöjd: 16.25 " , Bumper Projection: 4.5 " , Stötfångartjocklek: 4.5 " , Stötfångarbredd: 10 " , Färg: Brun, Gul , Däckstryck: 55000 psi , Inkluderar: installation av maskinvara , Installationsmetod: Installation av grop , Läppprojektion: 16 " , Material: Stål , Plåttryck: 55000 psi , Serviceintervall: -/+12" , Serviceintervall ovanför Dock: 12 " , Serviceområde under kaj: 12 " , Stålkonstruktionsstöd: 6"