BERNER SLC07-1036AC-G Luftridå med låg profil 8 tum D | AE9FPJ 6JGF7

BERNER SLC07-1036AC-G Lågprofil luftridå 8 tum D

Finns i lager
Artikel: AE9FPJ Modell: SLC07-1036AC-GKorsreferens: 6JGF7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 648 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftridå med låg profil
Luft hastighet3300 fpm
luft~~POS=TRUNC1020 cfm
dBA @ 10 fot54
Djup8"
Höjd8.25 "
Bostäder färgWhite
Husets materialPulverlackerat stål
Hz60
Max. Förstärkare3.4 / 1.7 till 1.7
Max. Dörrbredd3 ft.
Max. Monteringshöjd7 ft.
Max. Varvtal1680
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP1/5
motortypPermanent delad kondensator
Antal motorer1
Antal hastigheter1
Fas1
KräverHårda ledningar
Spänning115 / 208 till 240
Bredd36.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.96
Fartygets höjd (cm)31.12
Fartygets längd (cm)98.43
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCBreddPris
BERNER SLC07-1042AC-G Luftridå med låg profil 42-1 / 4 tums bredd | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-G1188 cfm42.25 "10 816 kr
BERNER SLC07-1048AC-G Luftridå med låg profil 8 tum D 1360 Cfm | AE9FPL 6JGF9 SLC07-1048AC-G1360 cfm48.25 "11 100 kr
BERNER SLC07-1072AC-G Luftridå med låg profil 8-1 / 4 tum höjd | AE9FPM 6JGG0 SLC07-1072AC-G2031 cfm72.875 "14 763 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BERNER SLC07-1036AC-G Lågprofil luftridå 8 tum D
10 648 kr /enhet