BERNER Luftridå med låg profil


Filter
Djup: 8" , Höjd: 8.25 " , Husets färg: White , Husmaterial: Pulverlackerat stål , Hz: 60 , Max. ampere: 3.4 / 1.7 till 1.7 , Max. RPM: 1680 , Motorkapsling: Helt bifogad , Motor HP: 1/5 , Motortyp: Permanent delad kondensator , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Kräver: Hårda ledningar , Spänning: 115 / 208 till 240
StilModellluft~~POS=TRUNCBreddPris (ex moms)
A
SLC07-1036AC-G
1020 cfm36.25 "10 648 SEK
A
SLC07-1042AC-G
1188 cfm42.25 "10 816 SEK
A
SLC07-1048AC-G
1360 cfm48.25 "11 100 SEK
A
SLC07-1072AC-G
2031 cfm72.875 "14 763 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?