WINTERS INSTRUMENTS Jordbruks ammoniak tryckmätare, MNPT, 1/4 "NPT, nedre fäste, rostfritt stål


Filter
Kalibrerings certifikat: Nej , Fodralfärg: Svart , Case Material: Plast , Anslutningsplats: Botten , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Urtavla storlek: 3.5 " , Linsmaterial: Plast , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F. , Primär applikation: Brandsprinklersystem , Sockelmaterial: Mässing , blött material: Mässing / Brons
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
PFE3932R1
0 till 80 psi372 SEK
B
PFE3935R1
0 till 300351 SEK
C
PFE3933R1
0 till 300341 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?