Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start Torch, Swirl Flame, Instant On/Off | AJ2HEB 4NE96

BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start Torch, Swirl Flame, Instant On/Off

Finns i lager
Artikel: AJ2HEB Modell: TS4000Korsreferens: 4NE96
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
1 152 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandfackla
FlammetypVirvla runt
BränsleMAP-Pro
MAPP gasmjuk löd1/4 "till 6"
Propan Gas mjukt löd1/8 "till 3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)13.97
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Bernzomatic TS4000 startbrännare är lämplig för lödning, värmebehandling och lödning av ytor inom metallbearbetning och VVS-arbeten.

Funktioner:

  • Bernzomatic TS4000 avtryckarstartbrännare reglerar trycket för att exakt rikta lågan åt alla håll.
  • Den har en kropp av gjuten aluminium med ett brännrör i rostfritt stål och en brännspets i mässing.
  • Denna enhet har en låsknapp för att hålla ficklampan tänd, vilket ger fingerfri, kontinuerlig drift.
  • Den tillåter omedelbara på/av-utlösare för att säkerställa bränslebesparing.
  • Facklan producerar en virvellåga för maximal värmeeffekt.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala temperaturen som produceras av denna ficklampa?

S. Den här ficklampan har en maximal temperatur på 50 grader F.

F. Kan du använda propan med Bernzomatic TS4000?

S. Denna ficklampa kan användas med propanbränsle och är kompatibel med 14.1 & 16 oz Bernzomatic propanbränsle och 14.1 oz Bernzomatic MAP-Pro bränsle för att producera låga.

F. Hur justerar du lågan på en Bernzomatic?

A.

  • Ta tag i regulatorn med ena handen och vrid justeringsratten till önskat läge för att reglera lågan.
  • Ta tag i ficklampans kropp och snurra brännröret till lämpligt läge för att ändra lågans riktning.

Produktvarianter

ProduktModellFlammetypArtikelPris
BERNZOMATIC UL2317 Blyertsfackla Tändpropan | AH4UYT 35LV02 UL2317blyertspennaFackelhuvud377SEK
BERNZOMATIC ST2200 Micro Flame, Butan Torch Kit, 3-I-1 | CP2ENA 56YY31 ST2200-Ficklampa1 423 kr
BERNZOMATIC JT855 Blaze Torch, Bred Borste Flame, Extern Tändare, Justerbar Flame, Fast Spets | CT3RNN 60KD66 JT855-Ficklampa1 544 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BERNZOMATIC TS4000 Trigger Start Torch, Swirl Flame, Instant On/Off
1 152 kr /enhet